DEUTSCH
DEUTSCHの 電子部品(オンボード)
DEUTSCHの 機構部品(電子部品)
DEUTSCHの 基板用コネクタ
Deutsch 自動車用コネクタ DRCシリーズ 40極 オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58257353
品番
DRC26-40SA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
タイプ = プラグハウジング
オス/メス = オス
行数 = 4
実装タイプ = PCBマウント
シリーズ = DRC
色 = 黒
IP保護等級 = IP68
高さ = 31.6mm
幅 = 68.58mm
深さ = 35.05mm
動作温度 Min = -55℃
長さ(mm)
165
幅(mm)
115
高さ(mm)
35
質量(g)
79