TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 30A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
58257378
品番
30AYP6C J0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
仕様
最大定格電流 = 30A
最大定格電圧 = 440 V ac
終端スタイル = ねじ付きボルト
相数 = 3
シリーズ = Corcom A
動作周波数 = 50Hz
長さ = 224mm
奥行き = 65mm
高さ = 141.5mm
寸法 = 224 x 65 x 141.5mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)
225
幅(mm)
153
質量(kg)
3.023
高さ(mm)
97
RoHS指令(10物質対応)
対応