DEUTSCH
DEUTSCHの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DEUTSCHの 圧着端子
DEUTSCHの その他形状圧着端子
Deutsch 熱収縮ブーツ レセプタクルケーブルブーツ, 材質:プラスチック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
58257999
品番
DT2P-BT-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
タイプ = レセプタクルケーブルブーツ
材質 = プラスチック
ブレークアウト数 = 1
色 = 黒
動作温度 Min = -28.88℃
動作温度 Max = +100℃
DTシリーズコネクタ保護ブーツ. DeutschのDTシリーズのコネクタブーツは、コネクタシステムの環境保護を向上させるために、水滴の飛沫や埃の侵入から保護し、さらに一定の衝撃からも保護します。
長さ(mm)
152
幅(mm)
100
高さ(mm)
11
質量(g)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表