DEUTSCH
DEUTSCHの 電子部品(オンボード)
DEUTSCHの 機構部品(電子部品)
DEUTSCHの 基板用コネクタ
Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 8 W8S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
58259329
品番
W8S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
仕様
種類 = ウェッジロック
シリーズ = DT
極数 = 8
DTシリーズコネクタウェッジロック. また、TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。
長さ(mm)
127
幅(mm)
75
高さ(mm)
25
質量(g)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応