TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 12極M12 プラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58259794
品番
T4130012121-000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
極数 = 12
プラグ/ソケット = プラグ
コネクタサイズ = M12
結線方法 = はんだ
シェルサイズ = 18
定格電流 = 1.5A
IP保護等級 = IP67
コンタクトジェンダー = オス
定格電圧 = 30.0 V
接合型 = キー付き
ハウジング材質 = ナイロン
ポール形式 = 12P
長さ(mm)
60
幅(mm)
40
高さ(mm)
20
質量(g)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応