フラットニットファスナー

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(5m) 長さ(cm)500 注文コード58259915 品番FN500-501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は長さ・内容量など203種類から選べます 他の種類を見る

縫製の仕上がりが美しく、薄い布地からストレッチ生地まで幅広くご使用いただけます。

付属品スラス12個 材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:ナイロン、スライダー部分:亜鉛合金 長さ(cm)500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58268778
2024-04-26
用途:
縫製
製造業

定番フラットニットファスナーをまとめて注文できて助かります。

対象商品:
58269374
2022-03-17
用途:
縫製
製造業

ほかの資材と一緒にファスナーも仕入れできるようになって、たいへんありがたいです。品質は安定のYKKでもちろん満足です。

対象商品:
58268954
2020-05-20
用途:
縫製
卸売・小売業

よくある普通のファスナーです。全く問題ありませんでした。色とサイズが豊富で助かります。

2019-12-25
用途:
新製品の開発
有限会社 こんの縫製 様

表示リストに肝心のカラーが表示されていません。
業界の人間はスペックは知っています。
カラーが分からないと決められません。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする