TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 自動車用コネクタ 21極 メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(96個)
注文コード
58260275
品番
1-2112162-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
タイプ = タブハウジング
オス/メス = メス
行数 = 3
定格電流 = 40A
実装タイプ = フランジマウント
色 = 黒
IP保護等級 = IP67, IP6K9K
高さ = 51.5mm
幅 = 46.1mm
深さ = 66.6mm
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)
393
幅(mm)
293
質量(kg)
5.7
高さ(mm)
201