TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 12極M12 プラグ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58260634
品番
T4142012121-000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極数 = 12
プラグ/ソケット = プラグ
コネクタサイズ = M12
結線方法 = はんだ
シェルサイズ = 18
定格電流 = 1.5A
IP保護等級 = IP67
コンタクトジェンダー = オス
定格電圧 = 30.0 V
接合型 = キー付き
ハウジング材質 = ナイロン
ポール形式 = 12P
長さ(mm)
70
幅(mm)
30
高さ(mm)
20
質量(g)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応