TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 25A フランジマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
58260668
品番
25FC10 J0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
最大定格電流 = 25A
最大定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = フランジマウント
終端スタイル = ターミナルブロック
相数 = 1
シリーズ = Corcom FC
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 175.3mm
奥行き = 64.77mm
高さ = 139.3mm
寸法 = 175.3 x 64.77 x 139.3mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)
196
幅(mm)
145
質量(kg)
2.326
高さ(mm)
87
RoHS指令(10物質対応)
対応