DEUTSCH
DEUTSCHの 電子部品(オンボード)
DEUTSCHの 機構部品(電子部品)
DEUTSCHの 基板用コネクタ
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 8極 メス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
58260835
品番
DTM04-08PA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
タイプ = レセプタクルハウジング
オス/メス = メス
行数 = 2
定格電流 = 7.5A
シリーズ = DTM
色 = グレー
IP保護等級 = IP68
高さ = 20.22mm
幅 = 31.62mm
深さ = 43.69mm
動作温度 Min = -55℃
長さ(mm)
127
幅(mm)
75
高さ(mm)
20
質量(g)
26