DEUTSCH
DEUTSCHの 電子部品(オンボード)
DEUTSCHの 機構部品(電子部品)
DEUTSCHの 基板用コネクタ
Deutsch 自動車用コネクタ ソリッドピン オス 0460-202-1631 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
58262068
品番
0460-202-1631
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
併用可能製品 = コネクタ
適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWG
オス/メス = オス
シリーズ番号 = 0460-202
長さ(mm)
127
幅(mm)
75
高さ(mm)
5
質量(g)
2