TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極M8 プラグ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58262348 品番T4030014041-000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
極数 = 4
プラグ/ソケット = プラグ
コネクタサイズ = M8
結線方法 = はんだ
シェルサイズ = 12
定格電流 = 3.0A
コンタクトジェンダー = オス
接合型 = キー付き
接続方向 = ストレート
ハウジング材質 = ポリマー
ポール形式 = 4P
長さ(mm)40 幅(mm)25 高さ(mm)20 質量(g)7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする