曜日別特売
LB30-GKB プラスチックパーツ(プラパーツ) バックル YKK 58262916

 

LB30-GKB プラスチックパーツ(プラパーツ) バックル YKK 58262916
LB30-GKB プラスチックパーツ(プラパーツ) バックル YKK 58262916

プラスチックパーツ(プラパーツ) バックル

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
幅(mm)30
内容量1個注文コード58262916品番LB30-GKB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
幅(mm)30イブシ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58262654
2021-10-23
用途: ルーフボックスのバンドをワンタッチ化

THULEのルーフボックスに付属のバンドが樹脂の折り返しタイプですごく使いにくいので、ワンタッチで着脱できるようにしようと思い購入。
今回は黄色を買いました。ベルトの黒と良い感じでマッチしてます。黒に黒じゃ目立たなくて使い勝手悪いから。ボックス内部だから普段目立たないし。正解。
40mm幅だからということと、指挟みにくい構造が気に入りました。
メス側をつまむとオスがスッと抜けるのはやっぱり安全です。
オスをメスの脇から押すタイプが多いですが、あれば押したその指をそのまま巻き込むから嫌なんですよ。

対象商品 : 58262925
2021-08-20
用途: ショルダーベルト

寸法が小さく、カチッとした装着感も良い。長さ調整も容易で、トライグライドを別途用意する必要がないのも良い。価格も抑えられていて、満足度は高い。

対象商品 : 58262697
2021-05-06
用途: 犬のハーネス
製造業

丈夫で色んな色があるので洋服とよく似合いますね。
お値段も安くてまたご購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 58262602
2020-04-22
用途: 固定用ベルトの製作
その他業種

内径1cmの小型な部品ですが強度・精度ともにしっかりしていて安心して使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする