TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 6A フランジマウント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(56個)
注文コード
58262935
品番
6EH1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
仕様
最大定格電流 = 6A
最大定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = フランジマウント
終端スタイル = スペード
相数 = 1
シリーズ = Corcom H
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 57.2mm
奥行き = 16.7mm
高さ = 64.2mm
寸法 = 57.2 x 16.7 x 64.2mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)
305
幅(mm)
305
質量(kg)
2.65
高さ(mm)
68
RoHS指令(10物質対応)
対応