TE Connectivity 自動車用コネクタ HDSCSシリーズ 16極 メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード58263617 品番1-1564528-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
極数 = 16
オス/メス = メス
行数 = 2
定格電流 = 20 A, 40 A
実装タイプ = インライン取り付け
シリーズ = HDSCS
色 = 黒
IP保護等級 = IP67, IP6K9K
高さ = 27mm
幅 = 52.6mm
深さ = 47.1mm
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)165 幅(mm)115 高さ(mm)28 質量(g)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする