岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の マシンリーマ
マシンリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58264482
品番
MRT2X148
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長L(mm)
210
刃長l1(mm)
90
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃径D(Φmm)
14.8
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
刃数
8
ねじれ角(°)
直刃
シャンクNo.
MT2
食付角(°)
45