岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の マシンリーマ
マシンリーマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58264823
品番
MRT2X191
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長L(mm)
230
刃長l1(mm)
110
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃径D(Φmm)
19.1
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
刃数
8
ねじれ角(°)
直刃
シャンクNo.
MT2
食付角(°)
45