※色見本

KS22-030 コンシールファスナー YKK 58265016 KS22-030 コンシールファスナー YKK 58265016 KS22-030 コンシールファスナー YKK 58265016

コンシールファスナー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(cm)22 色番030 注文コード58265016 品番KS22-030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・色番120種類から選べます 他の種類を見る

ファスナーが表から見えなくなるのでワンピースやスカートなどに最適です。

材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂、スライダー部分:亜鉛合金 長さ(cm)22 色番030

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58265016 KS22-030 63117987 KS22-030 コンシールファスナー YKK コンシールファスナー YKK 1袋(5本) 889 税込978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58265637
2021-10-15
用途:
洋裁仕立て
その他業種

商品ページの色見本があまりに小さすぎ品番も不鮮明なため、Ykkの公式サイトで色番詳細を確認しての購入となりました。微妙な色合いに悩み同系色で4本購入しましたが、届いたお品には一品毎に品番の付箋がつけてありひとまず安心しました。色見本画像の拡大・色番号の鮮明化等の改善を願います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする