※色見本

KS22-056 コンシールファスナー YKK 58265025 KS22-056 コンシールファスナー YKK 58265025 KS22-056 コンシールファスナー YKK 58265025

コンシールファスナー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58265025 品番 KS22-056
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

ファスナーが表から見えなくなるのでワンピースやスカートなどに最適です。

材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂、スライダー部分:亜鉛合金 長さ(cm)22 色番056

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58265637
2021-10-15
用途:
洋裁仕立て
その他業種

商品ページの色見本があまりに小さすぎ品番も不鮮明なため、Ykkの公式サイトで色番詳細を確認しての購入となりました。微妙な色合いに悩み同系色で4本購入しましたが、届いたお品には一品毎に品番の付箋がつけてありひとまず安心しました。色見本画像の拡大・色番号の鮮明化等の改善を願います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする