TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 3A フランジマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(35個)
注文コード
58265157
品番
3VW1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
仕様
最大定格電流 = 3A
最大定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = フランジマウント
終端スタイル = スペード
相数 = 1
シリーズ = Corcom W
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 85.3mm
奥行き = 32.5mm
高さ = 46.2mm
寸法 = 85.3 x 32.5 x 46.2mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)
305
幅(mm)
305
質量(kg)
5.414
高さ(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応