DEUTSCH
DEUTSCHの 電子部品(オンボード)
DEUTSCHの 機構部品(電子部品)
DEUTSCHの 基板用コネクタ
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 オス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
58265988
品番
DT06-6S-C015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
極数 = 6
オス/メス = オス
行数 = 2
定格電流 = 13A
実装タイプ = フランジマウント
シリーズ = DT
色 = グレー
IP保護等級 = IP68
高さ = 22.63mm
幅 = 18.19mm
深さ = 30.94mm
動作温度 Min = -55℃
長さ(mm)
165
幅(mm)
115
高さ(mm)
20
質量(g)
43