曜日別特売
KS56-568 コンシールファスナー YKK 58266014

※色見本

KS56-568 コンシールファスナー YKK 58266014
KS56-568 コンシールファスナー YKK 58266014
KS56-568 コンシールファスナー YKK 58266014

コンシールファスナー

(1件のレビュー)
取扱い終了
この商品は長さ・色番が120種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
長さ(cm)
56
色番
568
注文コード
58266014
品番
KS56-568
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ファスナーが表から見えなくなるのでワンピースやスカートなどに最適です。

長さ(cm)
56
色番
568
材質
テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂、スライダー部分:亜鉛合金

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58266014KS56-56863118355KS56-568KS56-568 コンシールファスナー YKK 63118355コンシールファスナーYKK1袋(5本)
¥1,798
税込¥1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58265637
2021-10-15
用途: 洋裁仕立て
その他業種

商品ページの色見本があまりに小さすぎ品番も不鮮明なため、Ykkの公式サイトで色番詳細を確認しての購入となりました。微妙な色合いに悩み同系色で4本購入しましたが、届いたお品には一品毎に品番の付箋がつけてありひとまず安心しました。色見本画像の拡大・色番号の鮮明化等の改善を願います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
KS56-568 コンシールファスナー 1本 YKK 【通販モノタロウ】