TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 10A フランジマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16個)
注文コード
58266189
品番
PE0S0DHXB
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大定格電流 = 10A
最大定格電圧 = 115 V ac、230 V ac
実装タイプ = フランジマウント
シリーズ = Corcom P
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 49.53mm
奥行き = 58.16mm
高さ = 55.63mm
寸法 = 49.53 x 58.16 x 55.63mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
質量(kg)
1.66
高さ(mm)
65
長さ(mm)
305
幅(mm)
305
RoHS指令(10物質対応)
対応