DEUTSCH
DEUTSCHの 電子部品(オンボード)
DEUTSCHの 機構部品(電子部品)
DEUTSCHの 基板用コネクタ
Deutsch 引抜工具 DTシリーズ ピン, ソケット 16
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58266383
品番
DT-RT1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
コンタクトタイプ = ピン, ソケット
端子サイズ = 16
シリーズ = DT
全体長さ = 191 mm
先端長さ = 58mm
Deutsch Connector工具. Deutsch 接器工具
長さ(mm)
258
幅(mm)
50
高さ(mm)
16
質量(g)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応