TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ SPDT パネルマウント 6 A @ 250 V ac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58266408
品番
FTD7904
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
接点構成 = SPDT
動作特性 = ラッチ
コンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac
実装タイプ = パネルマウント
末端様式 = はんだ
パネルのカットアウト直径 = 6.2mm
アクチュエータ長さ = 21.5mm
アクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅
接触抵抗 = 10mΩ
コンタクト材質 = 銀
CSA. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、ロングフラットレバー. クロム仕上げのロングフラットレバー付きのスイッチで、見栄えと簡単操作を実現 金コンタクト: 品番: ; 317-617 317-617 、 ; 317-639 317-639 、 ; 317-623 317-623 銀コンタクト: 品番: ; 317-645 317-645 、 ; 317-651 317-651 、 ; 317-673 317-673 操作に要する力を軽減 ガラス繊維入りポリエステル製ケース
長さ(mm)
127
幅(mm)
76
高さ(mm)
10
質量(g)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応