岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の マシンリーマ
マシンリーマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58266695
品番
MRT5X740
参考基準価格(税別)
¥290,900
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
74.0
刃長l1(mm)
260
全長L(mm)
466
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
14
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
ねじれ角(°)
直刃
シャンクNo.
MT5
食付角(°)
45