TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 角型コネクタ
D-subコネクタ TE Connectivity, オス, 78極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58268745
品番
2335891-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
極数 = 78
オス/メス = オス
ピッチ = 2.29mm
定格電流 = 5.0A
ハウジング材質 = ステンレス鋼
長さ = 66.93mm
幅 = 15.37mm
深さ = 10.82mm
寸法 = 66.93 x 15.37 x 10.82mm
動作温度 Min = -55.0℃
長さ(mm)
125
幅(mm)
75
高さ(mm)
5
質量(g)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応