DEUTSCH
DEUTSCHの 電子部品(オンボード)
DEUTSCHの 機構部品(電子部品)
DEUTSCHの 基板用コネクタ
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 オス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58270084
品番
DTM06-4S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
仕様
感触と音でコネクタのかん合を確認
頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング
手で挿入 / 取り外しできるコンタクト
ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り)
正極コンタクト保持
サイズ20コンタクトに適合
長さ(mm)
127
幅(mm)
75
色
グレー
高さ(mm)
17
質量(g)
4
タイプ
自動車用コネクタ
極数
4
シリーズ
DTM
耐電圧
1500V ac
定格電流(A)
7.5
材質(ハウジング)
PA GF
行数
2
動作温度(℃)
-55〜+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス