YKK
YKKの 裁縫用資材
YKKの ファスナー/スライダー
両開きファスナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
58270862
品番
3CFBW40-568
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
コイルの玉付両開きファスナーです。
スライダーが2個付いています。
チェーン部分は樹脂製なので、柔軟性があり軽いのが特徴です。
色
本体:中茶 金具:アンティークゴールド
材質
テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂
長さ(cm)
40