日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex コネクタハウジング オス 3極 1列 1.25mm CLIK-Mateシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
58271579
品番
502380-0300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
仕様
極数 = 3
行数 = 1
ピッチ = 1.25mm
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = CLIK-Mate
併用可能製品 = CLIK-Mate電線対基板コネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 6.85mm
幅 = 5.45mm
ハウジング材質 = PBT
1.25 mm圧着ハウジング. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT
長さ(mm)
102
幅(mm)
51
高さ(mm)
5
質量(g)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応