日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の ピンヘッダー
Molex 基板接続用ピンヘッダ C-Grid IIIシリーズ 6極 2.54mm 2列 ライトアングル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(256個)
注文コード
58272078
品番
90130-3206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
仕様
シリーズ = C-Grid III
ピッチ = 2.54mm
極数 = 6
行数 = 2
接続方向 = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 金
定格電流 = 3A
ライトアングルヘッダ(ロック付き). ロックハウジングとの使用に適したライトアングルヘッダ
長さ(mm)
350
幅(mm)
150
高さ(mm)
25
質量(g)
256
RoHS指令(10物質対応)
対応