日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の ピンヘッダー
Molex 基板接続用ピンヘッダ Pico-SPOXシリーズ 5極 1.5mm 1列 ライトアングル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
58272166
品番
87438-0543
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
仕様
シリーズ = Pico-SPOX
ピッチ = 1.5mm
極数 = 5
行数 = 1
接続方向 = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 錫
定格電流 = 3A
90 °ヘッダ、87438シリーズ. 87439シリーズハウジング(代表品番670-4155)とかん合
長さ(mm)
102
幅(mm)
51
高さ(mm)
20
質量(g)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応