仕様
オス/メス = メス
併用可能製品 = Sabreコネクタハウジング
シリーズ = Sabre
適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2
結線方法 = 圧着
適合電線サイズAWG Min = 16AWG
適合電線サイズAWG Max = 18AWG
シリーズ番号 = 43375
最大接触抵抗 = 10mΩ
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +75℃
UL E29179/UL1950、CSA LR19980. Sabreコンタクト / 工具. 優れたコンタクト信頼性を実現する4ポイント電気コンタクト 14-18 awg Sabreフラットブレード圧着端子用の圧着ハンド工具 43178電線対電線シリーズに最適な有効化 / 無効化工具 端子をハウジングから抜き取るための抜き取り工具
長さ(mm)254
幅(mm)100
高さ(mm)10
質量(g)48
RoHS指令(10物質対応)対応