日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の ピンヘッダー
Molex 基板接続用ピンヘッダ Sabreシリーズ 3極 7.49mm 1列 ライトアングル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
58273015
品番
43160-3103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
シリーズ = Sabre
ピッチ = 7.49mm
極数 = 3
行数 = 1
接続方向 = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
実装タイプ = スルーホール
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 錫
定格電流 = 18A
UL E29179/UL1950、CSA LR19980. 基板ヘッダ. プリント回路用のはんだソケット(ストレート及び90 °バージョン) オスコンタクト付き 基板固定用のハープーン付き
長さ(mm)
127
幅(mm)
75
高さ(mm)
17
質量(g)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応