PCD-01003-0H Molex Premise Networks Cat5e Lanケーブル 2m 日本モレックス(molex) 58273225

Molex Premise Networks Cat5e Lanケーブル 2m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58273225 品番PCD-01003-0H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
長さ = 2m
終端処理 = 終端処理済み
コネクタ タイプ = オス RJ45 / オス RJ45 です
シールド構造 = U/UTP
外被色 = 青
外側シース材質 = PVC
PowerCatシステム カテゴリ5eパッチリード. さまざまな色及び長さのPowerCatシステム「カテゴリ5E」4ペアパッチコードを用意 高速伝送システムに最適 特にMolex Premise Networkケーブルとの使用に最適. カテゴリ5の要件を大幅に上回るように設計された高性能構造配線コンポーネントで、次の用途での使用に適しています。. 100Base - T4 ギガビットイーサネット(1000Base - T) 155 Mbps ATM 622 Mbps ATM 4ペアシステムのPowerCatシステムのクロストークは、3ペアの力率の和(パワーサム)を4ペアに追加して計測します。 従来のペア対ペア計測では、複数のペアの伝送での累積クロストークを計測できません。 結果のクロストーク性能は、従来のカテゴリ5システムよりも大幅に良くなり、 ACR(減衰対漏話比)の向上により帯域幅は高くなります。 PowerCatシステムのリンク特性により、高速用途(上記を参照)で卓越した性能を実現可能 PowerCatシステムには、パネル及びパッチリードなど、必要なすべての基本コンポーネントが付属。 接続を区別できるように、すべてのコンポーネントが赤いシャッター及びマーカー付き 終端はEIA 568B配線の識別カラー付きで、パンチダウン工具を(品番 ; 472-6740 472-6740 )に対応 PowerCatシステムのケーブルについては、「ケーブル」セクションを参照
幅(mm)173 高さ(mm)16 質量(g)80 規格カテゴリ5e ケーブル長(m)2 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応 爪折れ防止あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58273225 PCD-01003-0H 48613504 PCD-01003-0H PCD-01003-0H 日本モレックス(molex) PCD-01003-0H 日本モレックス(molex) 1個 809 税込890 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする