日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 2.54mm KK 254シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
58273453
品番
47054-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
仕様
極数 = 4
行数 = 1
ピッチ = 2.54mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = KK 254
併用可能製品 = 4ピンKKコネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 10.8mm
幅 = 5.82mm
ハウジング材質 = ナイロン
KK圧着ハウジング、47054シリーズ. この47054シリーズのKK 254圧着ハウジング(極性リブが付き)では、KK 254 2759シリーズの端子(代表品番 ; 720-5952 720-5952 )を使用しています。
長さ(mm)
125
幅(mm)
75
高さ(mm)
10
質量(g)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応