日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の ピンヘッダー
Molex プラグハウジング MLXシリーズ 4極 1列 ストレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
58273715
品番
50-84-1045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
仕様
シリーズ = MLX
極数 = 4
行数 = 1
接続方向 = ストレート
実装タイプ = ケーブルマウント
定格電流 = 13.5A
参考 : 42002 / 43255シリーズヘッダ及び42022シリーズレセプタクルとかん合し、42023シリーズ端子とともに使用します。. プラグハウジング、42021シリーズ. 42024シリーズ端子(代表品番 ; 670-4196 670-4196 )とともに使用
長さ(mm)
152
幅(mm)
102
高さ(mm)
20
質量(g)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応