日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 絶縁 丸形圧着端子, 内径:4.39mm, スタッド径:8 (M4), 22AWG to 18AWG +105℃
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58273724
品番
19070-0013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53
販売価格(税別)
¥
48
バスケットに入れる
仕様
シリーズ番号 = 19070
絶縁 = 絶縁
絶縁体 = PVC
内側リング直径 = 4.39mm
適合電線サイズAWG Max = 18AWG
スタッドサイズ = 8 (M4)
表面処理:コンタクト = 錫
全長 = 22mm
動作温度 Max = +105℃
長さ(mm)
127
幅(mm)
75
高さ(mm)
5
質量(g)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応