FCT - A MOLEX COMPANY
FCT - A MOLEX COMPANYの 接続・省配線(制御機器)
FCT - A MOLEX COMPANYの コネクタ・コネクタ付ケーブル
FCT - A MOLEX COMPANYの 角型コネクタ
FCT - A MOLEX COMPANY D-subコネクタシェル FMD シリーズ アングル A 15 極 亜鉛ダイキャスト ニッケル, シルバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58273943
品番
FMD2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
極数 = 15
ハウジング材質 = 亜鉛ダイキャスト
接続方向 = アングル
色 = シルバー
ハウジング材質処理 = ニッケル
シリーズ = FMD
FMDシリーズ金属フード、デュアルエントリ、100 °、アングル. このFMDシリーズの金属フードバックシェルには、2つのケーブルアウトレットが100 °の角度で配置されています。
長さ(mm)
125
幅(mm)
75
高さ(mm)
10
質量(g)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応