日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の ピンヘッダー
Molex 基板接続用ピンヘッダ C-Gridシリーズ 10極 2.54mm 2列 ストレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
58274013
品番
70246-1004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ = C-Grid
ピッチ = 2.54mm
極数 = 10
行数 = 2
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 金
定格電流 = 2.5A
垂直DILシュラウドヘッダ、70246シリーズ. 70058シリーズ端子(代表品番 ; 670-6293 670-6293 )とかん合 金めっき厚0.38 μm(特に明記されていない場合)
長さ(mm)
152
幅(mm)
102
高さ(mm)
20
質量(g)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応