日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ソケット CLIK-Mate シリーズ 6 極 1.25mm 1 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
58274598
品番
502382-0670
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
仕様
極数 = 6
行数 = 1
ピッチ = 1.25mm
タイプ = 電線対基板
実装タイプ = 表面実装
接続方向 = ストレート
結線方法 = はんだ
定格電流 = 12A
定格電圧 = 50 V
シリーズ = CLIK-Mate
コンタクト材質 = 銅
シリーズ番号 = 502382
1.25 mm垂直PCBレセプタクル. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT
長さ(mm)
102
幅(mm)
51
高さ(mm)
5
質量(g)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応