日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 絶縁 丸形圧着端子, 内径:3.71mm, スタッド径:5 → 6 (M3 → 3.5), 22AWG to 18AWG +105℃
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
58274659
品番
19070-0009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
シリーズ番号 = 19070
絶縁 = 絶縁
絶縁体 = PVC
内側リング直径 = 3.71mm
適合電線サイズmm2 Max = 0.8mm2
適合電線サイズAWG Min = 22AWG
スタッドサイズ = 5 → 6 (M3 → 3.5)
表面処理:コンタクト = 錫
全長 = 18.01mm
動作温度 Max = +105℃
長さ(mm)
173
幅(mm)
91
高さ(mm)
81
質量(g)
540
RoHS指令(10物質対応)
対応