日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 端子 VersaBladeシリーズ オス 圧着
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
58274677
品番
35745-0210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
オス/メス = オス
併用可能製品 = VersaBladeコネクタハウジング
シリーズ = VersaBlade
適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2
適合電線サイズmm2 Max = 2mm2
表面処理:コンタクト = 錫
適合電線サイズAWG Max = 14AWG
シリーズ番号 = 35745
VersaBlade圧着端子、35745、35746、35747、及び35748シリーズ
長さ(mm)
152
幅(mm)
102
高さ(mm)
10
質量(g)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応