仕様
シリーズ = Avikrimp
絶縁 = 絶縁
絶縁体 = ポリアミド
内側リング直径 = 3.29mm
適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2
スタッドサイズ = M3
表面処理:コンタクト = 錫
厚さ = 0.71mm
全長 = 17.3mm
Molex Avikrimp絶縁圧着リング端子. シームレスなバレル型のハロゲンフリーナイロン絶縁を持つ、Avikrimp 絶縁圧着リング端子です。 これらのAvikrimp 絶縁圧着リング端子はスズめっき銅製で、スズめっき黄銅フェルールを持ちます。 これらのAvikrimp 圧着リング端子のシームレスなバレルは、圧着ジョー内で回転することができるため圧着が簡単です。また様々なワイヤサイズとスタッドサイズが用意されています。
長さ(mm)133
幅(mm)75
高さ(mm)16
質量(g)40
RoHS指令(10物質対応)対応