日本モレックス(molex)
Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス 圧着
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
58275596
品番
42815-0012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
オス/メス = メス
併用可能製品 = Mini-Fit Sr.コネクタハウジング
シリーズ = Mini-Fit Sr
適合電線サイズmm2 Min = 3mm2
結線方法 = 圧着
適合電線サイズAWG Min = 12AWG
適合電線サイズAWG Max = 10AWG
シリーズ番号 = 42815
最大接触抵抗 = 1mΩ
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
Molex Mini-Fit Sr.圧着コンタクト - 42815 / 42817シリーズ. 最大50 Aまで対応可能なMini-Fit Sr.レセプタクル / プラグハウジング用のオス / メス圧着端子です。これらの圧着端子には、金より安価で耐腐食性と導電性にも優れた銀めっきが施されています。このレセプタクル端子は、4接点のデュアルビーム設計により、優れた接触信頼性と長期にわたる電気的性能を実現しています。また、挿入力も低く抑えられています。. 特長と利点. 最大50 Aに対応 銀めっきにより、コスト削減、耐腐食性、高導電性を実現 4接点のデュアルビーム設計による優れた電気的信頼性 低挿入力. 製品用途の情報. Mini-Fit Sr.電源コネクタは、工業、民生機器、自動車、通信、医療などの産業用途に適しています。主な用途には、プリンタ、電源、洗濯機、乾燥機、バイク、商用車、サーバー、X線装置などがあります。
長さ(mm)
258
幅(mm)
101
高さ(mm)
11
質量(g)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応