日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の ピンヘッダー
Molex 基板接続用ピンヘッダ C-Grid IIIシリーズ 6極 2.54mm 2列 ライトアングル
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
58275657
品番
90130-3106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
シリーズ = C-Grid III
ピッチ = 2.54mm
極数 = 6
行数 = 2
接続方向 = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
コンタクト材質 = 真鍮
定格電流 = 3A
ライトアングルヘッダ(ロック付き). ロックハウジングとの使用に適したライトアングルヘッダ
長さ(mm)
152
幅(mm)
102
高さ(mm)
20
質量(g)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応