シノ軍手 10双組(600g)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10双) 注文コード58277179 品番AG132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

シノ糸(ふわふわの綿状の糸 『無撚糸』)を使用した最高級軍手。
ボリューム感があり、ソフトな仕上がりなので手に柔らかくフィットします!
編み目が詰まっているので、汚れが入りにくいのも特徴。
この風合いを是非お試しください!

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズフリー 全長(cm)約23 中指長(cm)約8 手のひらまわり(cm)約19 材質ポリエステル、アクリル、その他 質量(g/ダース)約600相当 ゲージ数7 用途工場作業、畑作業、農作業、草むしり、DIY、その他防寒用や怪我防止、衛生用として 入数(双)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする