※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一体型LEDベースライトIDシリーズ ウィズリモ ライトバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58277583 品番NNL4500ENTRC9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

片手でらくらく、すぐに使える明るさ調整
器具交換だけでかんたん!
設定不要でかんたん!
一台ずつ明るさ調整でかんたん!

用途
回収後の明るさ調整に!
こまめな調整が必要な場面に!
色温度(K)5000 明るさ(Lm)5200 調光範囲100%〜約5%〜OFF 光源Hf32形×2灯 定格出力型器具相当 光源色昼白色 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート 電圧(V)100〜242 安定器定格出力型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 色(カバー)乳白 光束(Lm)5200 演色指数(Ra)83 調光の可否
注意
※ライトバーのみでは使用できません。ウィズリモ用送信器と組合せてご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58277583 NNL4500ENTRC9 11267335 NEL4500ENRC9 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Panasonic(パナソニック) 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Panasonic(パナソニック) 1本 8,598 税込9,458 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする