※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
一体型LEDベースライトIDシリーズ ウィズリモ ライトバー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58277608
品番
NNL4500EVTRC9
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
片手でらくらく、すぐに使える明るさ調整
器具交換だけでかんたん!
設定不要でかんたん!
一台ずつ明るさ調整でかんたん!
用途
回収後の明るさ調整に!
こまめな調整が必要な場面に!
色温度(K)
3500
明るさ(Lm)
5200
調光範囲
100%〜約5%〜OFF
光源
Hf32形×2灯 定格出力型器具相当
光源色
温白色
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート
電圧(V)
100〜242
安定器
定格出力型
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
色(カバー)
乳白
光束(Lm)
5200
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
注意
※ライトバーのみでは使用できません。ウィズリモ用送信器と組合せてご使用ください。