マーベル
マーベルの 通線工具類
マーベルの 通線・入線工具
マーベルの ケーブルローラー
3連金車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58277994
品番
MTK-103A
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
衝撃に強く、割れにくいアルミローラー!開き止め部はワンタッチ構造
用途
通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に
材質
スチール・アルミ
質量(kg)
7.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
380×310×170
最大径(Φmm)
通貨物:100
アズワン品番
64-8614-35
安全最大荷重(kN)
9.8